Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6001955 GRB 90 540 G CURVA 90 PASS GRIGLIATA - 6001955

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6001955 GRB 90 540 G CURVA 90 PASS GRIGLIATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinnenbreite - 400 mm

  • Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 55 mm

  • Bauform - Bogen horizontal

  • Drahtdurchmesser - 4.8 mm

  • Winkel - 90°

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196352814

Artikelnummer

OBO6001955

Herstellernummer

6001955

Hersteller

OBO

Geeignet für Gitterrinnenbreite:

400 mm

Geeignet für Gitterrinnenhöhe:

55 mm

Bauform:

Bogen horizontal

Drahtdurchmesser:

4.8 mm

Winkel:

90°

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Curve canali grigliati 90° 55x400, St, G