Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6001870 DGRR 400 A2 COPERCHIO A SCATTO - 6001870

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6001870 DGRR 400 A2 COPERCHIO A SCATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 398 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 3 M

EAN

4012196687237

Artikelnummer

OBO6001870

Herstellernummer

6001870

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

398 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Coperchio a scatto per passerelle grigliate. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per industria alimentare e chimica.