Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6001862 DGRR 100 A2 COPERCHIO A SCATTO - 6001862

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6001862 DGRR 100 A2 COPERCHIO A SCATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 3 M

EAN

4012196687206

Artikelnummer

OBO6001862

Herstellernummer

6001862

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

100 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Coperchio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6001862 - DGRR 100 A2 COPERCHIO A SCATTO PER GRM