Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6001860 DGRR 50 A2 COPERCHIO A SCATTO - 6001860

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6001860 DGRR 50 A2 COPERCHIO A SCATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 3 M

EAN

4012196687190

Artikelnummer

OBO6001860

Herstellernummer

6001860

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

50 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Coperchio a scatto per passerelle grigliate. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per industria alimentare e chimica.