Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6001854 DGRR 600 FS COPERCHIO A SCATTO - 6001854

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6001854 DGRR 600 FS COPERCHIO A SCATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 598 mm

  • Materialstärke - 0.75 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 3 M

EAN

4012196687183

Artikelnummer

OBO6001854

Herstellernummer

6001854

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

598 mm

Materialstärke:

0.75 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio a scatto per passerelle grigliate. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per ambienti interni senza particolari requisiti.