OBO BETTERMANN - OBO6001834 DGRR 600 FT COPERCHIO A SCATTO - 6001834
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 598 mm
Materialstärke - 0.75 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
3 M
EAN
4012196687329
Artikelnummer
OBO6001834
Herstellernummer
6001834
Hersteller
OBO
Oberteilbreite:
598 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


