Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6001446 GRM 55 200 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001446

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6001446 GRM 55 200 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 870 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 23.72 kg CO2 eq.

EAN

4012196858613

Artikelnummer

OBO6001446

Herstellernummer

6001446

Hersteller

OBO

Profilform:

U-Form

Breite:

200 mm

Höhe:

55 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

870 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

sonstige

Passerella grigliata GRM con passerella formata 55x200x3000, St, G