OBO BETTERMANN - OBO6001436 GRM 55 600 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196815234
Artikelnummer
OBO6001436
Herstellernummer
6001436
Hersteller
OBO
Breite:
600 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2650 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Gewicht:
3.31 kg/m
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


