Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6001091 GRM 55 200 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001091

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6001091 GRM 55 200 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195166061

Artikelnummer

OBO6001091

Herstellernummer

6001091

Hersteller

OBO

Breite:

200 mm

Höhe:

55 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

870 mm²

Passerella a filo con giunto sagomato con bordo di altezza pari a 55 mm.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie