Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6001090 GRM 55 150 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001090

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6001090 GRM 55 150 A4 PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195166023

Artikelnummer

OBO6001090

Herstellernummer

6001090

Hersteller

OBO

Breite:

150 mm

Höhe:

55 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

6300 mm²

Passerella grigliata GRM 55x150x3000, V4A, 1.4401, GB