OBO BETTERMANN - OBO6001078 GRM 55 300 A2 PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196101771
Artikelnummer
OBO6001078
Herstellernummer
6001078
Hersteller
OBO
Breite:
300 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1290 mm²
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


