Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6000917 SGR 55 200 A2 PASSERELLA GRIGLIATA SGR

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6000917 SGR 55 200 A2 PASSERELLA GRIGLIATA SGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

4012196622139

Artikelnummer

OBO6000917

Herstellernummer

6000917

Hersteller

OBO

Breite:

200 mm

Höhe:

55 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Nutzbarer Querschnitt:

8700 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Gewicht:

2.31 kg/m

Drahtdurchmesser Längsseite:

6 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

6 mm

Art des Verbinders:

geschraubt

Mögliche Stützabstände:

1...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

2000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1150 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

750 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

400 N/m

Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati a punto con bordo di altezza pari a 55 mm.