OBO BETTERMANN - OBO6000069 GRM 35 50 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6000069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 50 mm
Höhe - 35 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 1750 mm²
Packung
3 M
EAN
4012195624820
Artikelnummer
OBO6000069
Herstellernummer
6000069
Hersteller
OBO
Profilform:
U-Form
Breite:
50 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1750 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige


