OBO BETTERMANN - OBO6000054 GRM 35 50 A2 PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6000054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 35 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195650591
Artikelnummer
OBO6000054
Herstellernummer
6000054
Hersteller
OBO
Breite:
50 mm
Höhe:
35 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1750 mm²
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie