Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5424208 101 F2000 ASTA ADDUZIONECAPTAZIONE - 5424208

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5424208 101 F2000 ASTA ADDUZIONECAPTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195430339

Artikelnummer

OBO5424208

Herstellernummer

5424208

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Stahl

Anschluss:

Rundleiter

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

• Con 2 fori di fissaggio di Ø 12 mm • Bombatura su un solo lato