Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5424151 101 F1500 ASTA ADDUZIONECAPTAZIONE - 5424151

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5424151 101 F1500 ASTA ADDUZIONECAPTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195430216

Artikelnummer

OBO5424151

Herstellernummer

5424151

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Stahl

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di captazione adduzione 1500mm, St, FT