Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5424100 101 F1000 ASTA ADDUZIONECAPTAZIONE - 5424100

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5424100 101 F1000 ASTA ADDUZIONECAPTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 1000 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195430094

Artikelnummer

OBO5424100

Herstellernummer

5424100

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Stahl

Anschluss:

Rundleiter

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

• Con 2 fori di fissaggio di Ø 12 mm • Bombatura su un solo lato