Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5412811 113 BHD16 SUPPORTO ASTA - 5412811

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5412811 113 BHD16 SUPPORTO ASTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss

  • Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - mit Dübel

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoff des Überlegers - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195752295

Artikelnummer

OBO5412811

Herstellernummer

5412811

Hersteller

OBO

Werkstoff des Halters:

Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss

Befestigungsart Stange:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

mit Dübel

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff des Überlegers:

sonstige

Werkstoff des Unterteils:

sonstige

Supporto per asta con tassello 16mm, Zn, Cu