OBO BETTERMANN - OBO5408946 ISFANG 6000 ASTA ISOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 6000 mm
Durchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - sonstige
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4012195670063
Artikelnummer
OBO5408946
Herstellernummer
5408946
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange
Länge:
6000 mm
Durchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Asta di captazione isolata 6000mm, GFK, grigio chiaro


