Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408940 ISFANG INA 6000 ASTA ISOLATA - 5408940

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408940 ISFANG INA 6000 ASTA ISOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 6000 mm

  • Durchmesser - 50...50 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195871675

Artikelnummer

OBO5408940

Herstellernummer

5408940

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange

Länge:

6000 mm

Durchmesser:

50...50 mm

Werkstoff:

sonstige

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

• per la posa della derivazione OBO isCon® Pro+ in tubo • con uscita cavi laterale per sostegno per asta di captazione isFang con uscita laterale del tipo isFang 3B-A • per carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • incluso elemento di collegamento (tipo isCon IN connect) • inclusa connessione del potenziale (tipo isCon IN PAE)