OBO BETTERMANN - OBO5408938 ISFANG INA 4000 ASTA ISOLATA - 5408938

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 4000 mm
Durchmesser - 50...50 mm
Werkstoff - sonstige
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4012195871668
Artikelnummer
OBO5408938
Herstellernummer
5408938
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange
Länge:
4000 mm
Durchmesser:
50...50 mm
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
• per la posa della derivazione OBO isCon® Pro+ in tubo • con uscita cavi laterale per sostegno per asta di captazione isFang con uscita laterale del tipo isFang 3B-A • per carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • incluso elemento di collegamento (tipo isCon IN connect) • inclusa connessione del potenziale (tipo isCon IN PAE)