Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408930 ISFANG 3B100A TREPPIEDE USCITA LATERALE - 5408930

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408930 ISFANG 3B100A TREPPIEDE USCITA LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stativ

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Aufnahme Fangstange - schraubenlos

  • Durchmesser - 1026 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195859550

Artikelnummer

OBO5408930

Herstellernummer

5408930

Hersteller

OBO

Ausführung:

Stativ

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Aufnahme Fangstange:

schraubenlos

Durchmesser:

1026 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

• installazione senza viti di sistemi a traliccio liberi e sistemi a traliccio isolati con diametro di 50 mm • ad es. per cavo isCon® OBO interno • inclinazione del tetto max. fino a 5 gradi • incl. piastra Rd 8-10 per un rapido fissaggio del cavo tondo • lo zoccolo in calcestruzzo e le aste filettate devono essere ordinati separatamente