Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408874 ISFANG INA L4 ASTA ISOLATA - 5408874

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408874 ISFANG INA L4 ASTA ISOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 4000 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Anschluss - Rundleiter

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196647804

Artikelnummer

OBO5408874

Herstellernummer

5408874

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange

Länge:

4000 mm

Werkstoff:

sonstige

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

• per la posa interna di deviatori OBO isCon® • per montaggio alla struttura dell'edificio con sostegno isFang • adatto per carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • testato secondo VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)