OBO BETTERMANN - OBO5408870 ISFANG IN 10000 ASTA ISOLATA - 5408870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 10000 mm
Durchmesser - 50...50 mm
Werkstoff - sonstige
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4012196219407
Artikelnummer
OBO5408870
Herstellernummer
5408870
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange
Länge:
10000 mm
Durchmesser:
50...50 mm
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
• Per la posa della deviazione OBO isCon® Pro+ in tubo • Per il montaggio in edifici con supporto isFang • Adatto per carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • compreso elemento di raccordo (tipo isCon IN connect) • compresa connessione equipotenziale (tipo isCon IN PAE)


