Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408868 ISFANG IN 8000 ASTA ISOLATA - 5408868

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408868 ISFANG IN 8000 ASTA ISOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 8000 mm

  • Durchmesser - 50...50 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196219391

Artikelnummer

OBO5408868

Herstellernummer

5408868

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange

Länge:

8000 mm

Durchmesser:

50...50 mm

Werkstoff:

sonstige

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

• Per la posa della deviazione OBO isCon® Pro+ in tubo • Per il montaggio in edifici con supporto isFang • Adatto per carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • compreso elemento di raccordo (tipo isCon IN connect) • compresa connessione equipotenziale (tipo isCon IN PAE)