OBO BETTERMANN - OBO5408856 ISFANG IN L6 ASTA ISOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 6000 mm
Werkstoff - sonstige
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4012196647859
Artikelnummer
OBO5408856
Herstellernummer
5408856
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Asta di captazione per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5408856 - ISFANG IN L6 ASTA HVI ISCON 6M STAFFA G


