OBO BETTERMANN - OBO5408852 ISAV1000W DISTANZIATORE ISOLATO - 5408852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 1000 mm
Isolierstrecke - 700 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16...16 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195009733
Artikelnummer
OBO5408852
Herstellernummer
5408852
Hersteller
OBO
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Isolierstrecke:
700 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16...16 mm
Supporto distanziale variabile per conduttori e aste di captazione per mantenere le distanze di sicurezza. • Regolazione libera del campo di distanza (L = 550-1000 mm) • In plastica rinforzata da fibre di vetro (km = 0,7) • Per montaggio a parete con 10 fori di fissaggio da 4,2 mm e 4 fori di fissaggio da 6,9 mm


