Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408849 ISAV1000R DISTANZIATORE ISOLATO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408849 ISAV1000R DISTANZIATORE ISOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff

  • Länge - 1000 mm

  • Isolierstrecke - 700 mm

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16...16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195004608

Artikelnummer

OBO5408849

Herstellernummer

5408849

Hersteller

OBO

Werkstoff des Leitungshalters:

Kunststoff

Länge:

1000 mm

Isolierstrecke:

700 mm

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

16...16 mm

Distanziatore isolato regolabile 550-1000mm, GFK