OBO BETTERMANN - OBO5408806 ISOA500 DISTANZIATORE ISO - 5408806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Leitungshalters - Aluminium
Länge - 500 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16...16 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195542773
Artikelnummer
OBO5408806
Herstellernummer
5408806
Hersteller
OBO
Werkstoff des Leitungshalters:
Aluminium
Länge:
500 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16...16 mm
• Base di montaggio con 10 fori di connessione Ø 6,5 mm e 4 con Ø 8,5 mm • Tipo ...150 8 con supporto adatto per cavo tondo RD 8 • Applicazione a parete tipica in rifugi di alta montagna ed in strutture particolarmente esposte al fulmine


