OBO BETTERMANN - OBO5408105 101 203000 DISTANZIALE ISOLATO - 5408105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 3000 mm
Durchmesser - 20...20 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
5 ST
EAN
4012195690733
Artikelnummer
OBO5408105
Herstellernummer
5408105
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
20...20 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
• Per realizzare dispositivi di captazione isolati secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) • Stabilizzati UV e resistenti agli agenti atmosferici • Intervallo di temperatura continuo da -50°C a +100°C • Fattore materiale km= 0,7


