Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408056 ISCON H VA MORSETTO DI FISSAGGIO - 5408056

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408056 ISCON H VA MORSETTO DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 21...23 mm

  • Befestigungsart Halter - Bohrung

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195699668

Artikelnummer

OBO5408056

Herstellernummer

5408056

Hersteller

OBO

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

21...23 mm

Befestigungsart Halter:

Bohrung

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 304 (V2A)

Rohrspannbereich:

23...23 mm

• Per conduttore isCon® per il montaggio a strutture a soffitto e a parete • Con rondelle elastiche per la sicurezza di avvitamento - svitamento