OBO BETTERMANN - OBO5408028 ISCON AP216 VA PIASTRA DI COLLEGAMENTO - 5408028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4012195674702
Artikelnummer
OBO5408028
Herstellernummer
5408028
Hersteller
OBO
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
• Morsetto per collegare due cavi isCon® con asta di captazione Ø 16 mm • testato fino a 150 kA (Classe di protezione da fulmini II)


