OBO BETTERMANN - OBO5408026 ISCON AP116 VA PIASTRA DI COLLEGAMENTO - 5408026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4012195674696
Artikelnummer
OBO5408026
Herstellernummer
5408026
Hersteller
OBO
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
• Morsetto per collegare un cavo isCon® con asta di captazione Ø 16 mm • testato fino a 150 kA (Classe di protezione da fulmini II)


