Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408022 ISCON CONNECT ELEMENTO DI CONNESS - 5408022

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408022 ISCON CONNECT ELEMENTO DI CONNESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Anschluss - Rundleiter

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195674689

Artikelnummer

OBO5408022

Herstellernummer

5408022

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Elemento di collegamento per linee isCon ø 23mm, V2A, 1.4301