Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408014 ISCON BA 45 SW CONDUTTORE CALATA ISOLATO - 5408014

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408014 ISCON BA 45 SW CONDUTTORE CALATA ISOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 20 mm

  • Leiterquerschnitt - 35 mm²

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 20 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 M

EAN

4012196591664

Artikelnummer

OBO5408014

Herstellernummer

5408014

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

20 mm

Leiterquerschnitt:

35 mm²

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

20 mm

Farbe:

schwarz

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

0.45 m

Le informazioni per la posa della linea isCon® Basic di OBO sono reperibili nelle istruzioni di montaggio. • conduttore isolato resistente alle tensioni elevate • garantisce la distanza di sicurezza secondo IEC 62305 (VDE 0185-305-3) • testatoin base a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H1/150 kA • distanza di sicurezza s equivalente se ≤ 0,45 m (aria) e se ≤ 0,90 m (materiale solido) • testato in base a IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) • senza alogeni • carico d'incendio 3,3 kWh/m