Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5407982 ISCON 75 SW IL CONDUTTORE ISOLATO - 5407982

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5407982 ISCON 75 SW IL CONDUTTORE ISOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterquerschnitt - 35 mm²

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 20 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 6 M

EAN

4012197350987

Artikelnummer

OBO5407982

Herstellernummer

5407982

Hersteller

OBO

Leiterquerschnitt:

35 mm²

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

20 mm

Farbe:

schwarz

Le informazioni per la posa della linea isCon® Pro di OBO sono reperibili nelle istruzioni di montaggio. • conduttore isolato resistente alle tensioni elevate • senza scarica di scorrimento • garantisce la distanza di sicurezza secondo IEC 62305 (VDE 0185-305-3) • testato in base a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H1/150 kA • distanza di sicurezza s equivalente se ≤ 0,75 m (aria) e se ≤ 1,5 m (materiale solido) • testato in base a IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) • senza alogeni • carico d'incendio 3,3 kWh/m