Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5403330 FFIX132 SUPPORTO ASTA CAPTAZIONE - 5403330

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5403330 FFIX132 SUPPORTO ASTA CAPTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange mit Stativ

  • Länge - 1000 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195613572

Artikelnummer

OBO5403330

Herstellernummer

5403330

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange mit Stativ

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Supporto per aste per tetto di tegole, per il fissaggio rapido, semplice e sicuro delle aste di captazione di 16 mm di diametro • Sistema composto da supporto in acciaio V2A e asta di captazione in alluminio • montaggio rapido e agevole grazie alle aste di captazione preassemblate • lunghezza asta di captazione: 1000 mm • larghezza regolabile di 180-260 mm • larghezza regolabile di: 110 mm (5403330) • larghezza regolabile di: 300 mm (5403333) Utilizzo: per la protezione delle strutture sopratetto come ad es. impianti fotovoltaici e impianti TV/SAT.