Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5403308 FFIXJUNIOR ASTA FANGFIX JUNIOR - 5403308

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5403308 FFIXJUNIOR ASTA FANGFIX JUNIOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange mit Stativ

  • Durchmesser - 10...10 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195034872

Artikelnummer

OBO5403308

Herstellernummer

5403308

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange mit Stativ

Durchmesser:

10...10 mm

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

• Comprende asta di captazione in alluminio Ø 10 mm lunga 1000 mm • Rapido montaggio dell'asta di captazione nella Base mediante innesto • Con attacco rapido Vario tipo 249