OBO BETTERMANN - OBO5403219 FFIXKL MORSETTO FANGFIX - 5403219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Verbinder
Art der Befestigungsschrauben - sonstige
Packung
5 ST
EAN
4012195548775
Artikelnummer
OBO5403219
Herstellernummer
5403219
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Verbinder
Art der Befestigungsschrauben:
sonstige
• Morsetto FangFix in VA per RD 8 mm • conforme ai requisiti a norma VDE 0185-305 (IEC 62305) • Montaggio del conduttore tondo all'asta di captazione con una sola vite • adatto per aste di captazione da Ø 16 mm


