Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5403205 FFIX16B SISTEMA FANGFIX - 5403205

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5403205 FFIX16B SISTEMA FANGFIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel

  • Werkstoff - Beton

  • Aufnahme Fangstange - Gewinde

  • Durchmesser - 373 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 54 ST

EAN

4012195110637

Artikelnummer

OBO5403205

Herstellernummer

5403205

Hersteller

OBO

Ausführung:

Sockel

Werkstoff:

Beton

Aufnahme Fangstange:

Gewinde

Durchmesser:

373 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

16 kg

Base in cemento completa 16kg, BET