Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5403200 FFIX16 SISTEMA FANGFIX - 5403200

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5403200 FFIX16 SISTEMA FANGFIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel

  • Werkstoff - Beton

  • Aufnahme Fangstange - Gewinde

  • Durchmesser - 373 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195548713

Artikelnummer

OBO5403200

Herstellernummer

5403200

Hersteller

OBO

Ausführung:

Sockel

Werkstoff:

Beton

Aufnahme Fangstange:

Gewinde

Durchmesser:

373 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

16 kg

• Sistema composto da blocco FangFix con protezione bordi e morsetto • morsetto FangFix in VA, conforme ai requisiti secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) • blocco da 16 kg con diametro di Ø 365 mm, ad alta resistenza • montaggio semplice e rapido dell'asta di captazione tramite tasselli • calcestruzzo, resistente al gelo • il blocco FangFix è impilabile • per aste di captazione tubi di Ø 16 mm