OBO BETTERMANN - OBO5402958 101 B216 M16 BASE CEMENTO M16 - 5402958

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel
Werkstoff - Beton
Aufnahme Fangstange - Gewinde
Durchmesser - 364 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196389766
Artikelnummer
OBO5402958
Herstellernummer
5402958
Hersteller
OBO
Ausführung:
Sockel
Werkstoff:
Beton
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Durchmesser:
364 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
16 kg
Base in calcestruzzo con filettatura M16 M16, BET


