Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5402880 101 3B8000 ASTA CAPTAZIONE - 5402880

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5402880 101 3B8000 ASTA CAPTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange mit Stativ

  • Länge - 8000 mm

  • Durchmesser - 40...40 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195674856

Artikelnummer

OBO5402880

Herstellernummer

5402880

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange mit Stativ

Länge:

8000 mm

Durchmesser:

40...40 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

• Adatto per carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • Asta di captazione rastremata • Adatta a treppiede isFang da 40mm e sistemi di supporto isFang