Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5402878 101 3B7500 ASTA CAPTAZIONE - 5402878

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5402878 101 3B7500 ASTA CAPTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange mit Stativ

  • Länge - 7500 mm

  • Durchmesser - 40...40 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195674825

Artikelnummer

OBO5402878

Herstellernummer

5402878

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange mit Stativ

Länge:

7500 mm

Durchmesser:

40...40 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di captazione da abbinare a treppiede 7500mm, Alu