OBO BETTERMANN - OBO5402876 101 3B7000 ASTA CAPTAZIONE - 5402876

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Länge - 7000 mm
Durchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4012195674818
Artikelnummer
OBO5402876
Herstellernummer
5402876
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Länge:
7000 mm
Durchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
• Adatto per carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • Asta di captazione rastremata • Adatta a treppiede isFang da 40mm e sistemi di supporto isFang


