OBO BETTERMANN - OBO5402874 101 3B6500 ASTA CAPTAZIONE - 5402874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Länge - 6500 mm
Durchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4012195674801
Artikelnummer
OBO5402874
Herstellernummer
5402874
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Länge:
6500 mm
Durchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein


