OBO BETTERMANN - OBO5402872 101 3B6000 ASTA CAPTAZIONE - 5402872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Länge - 6000 mm
Durchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4012195674795
Artikelnummer
OBO5402872
Herstellernummer
5402872
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Länge:
6000 mm
Durchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione da abbinare a treppiede 6000mm, Alu


