OBO BETTERMANN - OBO5402158 101 G1500 ASTA ADDUZIONECAPTAZIONE - 5402158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Stahl
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4012195428176
Artikelnummer
OBO5402158
Herstellernummer
5402158
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione adduzione 1500mm, St, FT


