Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5401995 101 VL4000 ASTA CAPTAZIONE - 5401995

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5401995 101 VL4000 ASTA CAPTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange verjüngt

  • Länge - 4000 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195050803

Artikelnummer

OBO5401995

Herstellernummer

5401995

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange verjüngt

Länge:

4000 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

• Adatto a carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • per una lunghezza > di 2,5 m è necessario aggiungere elementi di stabilizzazione in cemento, oppure il distanziale isolato • Ultimo metro rastremato di Ø 16 mm su Ø 10 mm, Materiale: AlMgSi • Adatto per base FangFix