OBO BETTERMANN - OBO5401986 101 VL2500 ASTA CAPTAZIONE - 5401986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange verjüngt
Länge - 2500 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4012195108672
Artikelnummer
OBO5401986
Herstellernummer
5401986
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Länge:
2500 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
• Adatto a carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • per una lunghezza > di 2,5 m è necessario aggiungere elementi di stabilizzazione in cemento, oppure il distanziale isolato • Ultimo metro rastremato di Ø 16 mm su Ø 10 mm, Materiale: AlMgSi • Adatto per base FangFix


